曜日別特売
LEKT412203L-LS9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック 09464578

LEKT412203L-LS9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック 09464578
LEKT412203L-LS9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック 09464578

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1セット定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー)定格消費電力(W)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)光源色電球色注文コード09464578品番LEKT412203L-LS9
参考基準価格(税別)¥21,750販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
セット内容器具本体:LEET-41201-LS9、LEDバー:LEEM-40203L-01材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)120定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー)定格消費電力(W)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)機能-器具・セットセット品色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)2000LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵
取扱説明書:(1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09464185
2020-11-20
用途: 照明用

セットとのことで購入したが、ベースライトとLEDバーのコネクタ形状が違い繋がらず
配線も片側2芯、もう一方は4芯で接続方法も解らず全く使えなかった。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

レビューをご投稿いただき、誠にありがとうございます。
また、弊社商品でご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
より分かりやすい表記となるよう、メーカー取扱説明書を掲載させていただきます。
ご使用方法について、なにかご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せいただければ幸甚です。
今後とも、モノタロウをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする