RS PRO ワイヤーストリッパー フレキシブル、主電源

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09466445品番663-437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

RS Pro 電源被覆ケーブルストリッパ. RS PRO のこの便利なリング型ケーブルストリッパは、主電源ケーブルでの使用に最適です。
ワイヤストリッパは、さまざまな外被のサイズに合わせて自動調整できます。
つまり、ブレードの設定を調整する際に、いつでも無駄にする必要はありません。
ケーブルに取り付けて回転させ、リングブレードで切断するだけです。
導体を保持したまま、絶縁体を除去します。
ワイヤストリッパは堅牢な特性を備え、 2 芯ケーブルと 3 芯ケーブルに最適です。
ユニークなリング形状でブレードを安全に密閉できるポケットサイズの工具で、すばやく簡単に安全に使用できます。
特長と利点 シンプルな回転式カッターとストリッパ 2 芯および 3 芯の主電源ケーブルおよびリードに最適 あらゆるタイプのフレキシブルケーブルの外側と内側の絶縁材に安全なリングオブカットを実現 安全に密閉されたブレードでは、直径が 9 mm までのケーブルを調整する必要はありません カッター内蔵のコンパクトなポケットサイズのデザイン 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。
この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。
ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。
ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。
ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。
よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。
このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。
ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
ケーブルタイプ = フレキシブル、主電源
ストリップ範囲 = O 0.1 → 9mm
最小サイズ = 0.1mm
最大サイズ = 9mm
全体長さ = 90 mm
タイプ = フレキシブルケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする