曜日別特売
JV140DRF 充電式ジグソー マキタ 09466755

充電式ジグソー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード09466755品番JV140DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,200

コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動!

仕様
ライト付
無段変速
オービタル機構
集じん機に接続できます。
ストローク数(min-1[回/分])0~2600バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)木材135切断能力(mm)軟鋼板10付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚、刃口板、カバープレート、六角棒レンチ、ケース、バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)トラスコ品番422-7867全長(mm)255質量(kg)2.7(バッテリ含む)タイプB(ジグソー刃)傾斜切断(°)左右45作業量(目安)1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚カーボンブラシ呼び番号430切断能力(mm)アルミ板20充電時間(分)22(目安)
注意
※JV142DZKにバッテリ、充電器は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89171704
2020-01-31
用途: 軽量鉄骨の切断、植木の伐採や枝落とし等
サービス業

10cm程度の太さの植木の枝も容易に切断できます。これまでのこぎりで苦労していたのが救われます。多少重量はありますが、切断が楽になった分おつりがきています。

1が参考にしています
対象商品 : 02289105
2015-01-15
用途: 鉄鋼、アルミバーの切断

始動時にもっと遅なってくれるインバータみたいな動きができるとよかった。

対象商品 : 41417171
2014-02-12
用途: システムバスの鋼板パネルの開口
野口住設

やはりバッテリー式は便利です。スイッチを離した瞬間にブレーキでピタっと止まるのは非常に安全でよいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする