曜日別特売
5116-0012 ラブトップクーラー NALGENE(ナルゲン) 09468575

ラブトップクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番2-4024-01
内容量1個注文コード09468575品番5116-0012
参考基準価格(税別)¥30,240販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

安定した蓋と便利なハンドグリップ付きで、積み重ねもできます。
蓋にはグリッドが付いているのでサンプルの識別に便利です。
付属のインサート(16個付)を使用すれば0.5mlのチューブの保存が可能です。

アズワン品番2-4024-01タイプ0℃収納本数(本)12サイズ(mm)151×108×125配列3×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする