曜日別特売
No.5(C-CA01) 検体輸送箱 アズワン 09468907

検体輸送箱

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)9
内容量1個注文コード09468907品番No.5(C-CA01)
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000

検体用の試験管スタンドごと運べます。
断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。
軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。

容量(L)9材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティングTGK品番439-28-54-20質量(g)450内寸法(mm)180×200×250外寸法(mm)220×245×300アズワン品番4-4018-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09468907
2024-05-17
用途: 検体送付用

繰り返し使え経済的です。持ち運びもしやすい。保冷性も十分と考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする