東芝ライテック
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40253L-01
注文コード
09470065
品番
LEKT425253L-LD9
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40253L-01
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83