曜日別特売
EP10.74 ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン 09478078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンゲージ(プラケース付/L=50)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード09478078品番EP10.74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

硬度は全てHRC58以上になります

呼び寸法(mm)10.74長さ(mm)50真円度・直径不同(μm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09486812
2017-10-25
用途: 内径の検査
茨田製作所

とても安価で気に入ってます。入れ物にも寸法があり管理がやり安いのでありがたい。空気孔があるタイプがありば尚いいんですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする