曜日別特売

RS PRO ビットホルダ 六角ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09479727品番125-0432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

RS Proマグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ(リングマグネット付). RS Proマグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ(長さが2種類)は、さまざまな特長を備えた高品質のビットホルダです。
ビットの脱着は片手で行えます。
ビットを挿入してロックするには、機能スリーブを動かさずにホルダにビットを押し込むだけです。
機能スリーブを動かすと、ロックが解除され、ビットが押し出されます。
ホルダの前面のリングマグネットにより、ねじは1 kgの引きはがし力でビットに保持されます。
コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。
2種類の長さを用意: 長さ60 mm ; 125-0432 125-0432 長さ300 mm ; 125-0433 125-0433 (300 mmモデルはフリーホイールスリーブを装備). 特長及び利点 1/4インチ六角シャンク 1/4インチ六角シャンクビットに対応

仕様
ヘッドタイプ = 六角ソケット
タイプ = ビットホルダ
全体長さ = 60 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする