LEKR760902L-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテック 09487608

LEKR760902L-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテック 09487608
LEKR760902L-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテック 09487608

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットセット内容器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-70901L-01注文コード09487608品番LEKR760902L-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,700
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可セット内容器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-70901L-01材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白質量(g)4.8色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする