曜日別特売
LEKT750652L-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテック 09487687

LEKT750652L-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテック 09487687
LEKT750652L-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテック 09487687

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットセット内容器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50651L-01注文コード09487687品番LEKT750652L-LD9
参考基準価格(税別)¥67,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可セット内容器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50651L-01材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白質量(g)6.2色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする