東芝ライテック
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30301L-FW
注文コード
09487888
品番
LEKR727301FL-LD9
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
セット内容
器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30301L-FW
材質
鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可