オーロラ
スタンド 2面マルチディスプレイ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1個
注文コード
09489927
品番
FVS-55M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
面合わせも簡単調整!
驚きの強化構造のスタンドで移動しても平面キープ!
用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
転倒防止アイボルト、アジャスター、アジャスター固定金具、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
75
色
メタリックファイングレー
積載荷重(kg)
~45
取付寸法(mm)
W:~600、H:200・300・400
対応インチサイズ
~60インチ
関連資料:
寸法図
注意
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません