トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
乗車用ヘルメット(125cc以下、自転車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
09493915
品番
No.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
PSC・SGマーク付き
種類
MP型
色
白
材質
PE(ポリエチレン)
質量(g)
約512
サイズ(cm)
(M)57~58
使用区分
自転車用