PSSK-B2KW ポスター用スタンド看板 B2 常磐精工 09494398

PSSK-B2KW ポスター用スタンド看板 B2 常磐精工 09494398
PSSK-B2KW ポスター用スタンド看板 B2 常磐精工 09494398
PSSK-B2KW ポスター用スタンド看板 B2 常磐精工 09494398
PSSK-B2KW ポスター用スタンド看板 B2 常磐精工 09494398
PSSK-B2KW ポスター用スタンド看板 B2 常磐精工 09494398
PSSK-B2KW ポスター用スタンド看板 B2 常磐精工 09494398

ポスター用スタンド看板 B2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明適合対応ウエイトアーム:SKW-A注文コード09494398品番PSSK-B2KW
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一押しベストセラーのスタンド看板

適合対応ウエイトアーム:SKW-A(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mmサイズポスター:B2材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)515×728面板寸法(W×H)(mm)W585×H798
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする