REXON(レクソン)
電気ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
09496313
品番
FD-10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
木工・金属の穴あけ加工に。
正逆回転切替可能。
耐久性のあるボールベアリングを使用。
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
2.8
消費電力(W)
250
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
15
チャック能力(mm)
1.5~10
付属品
ドリルチャック(本体装着)、チャックキー
質量(kg)
約1.4