曜日別特売
BVASKAC-B1YLK ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工 09497706

BVASKAC-B1YLK ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工 09497706
BVASKAC-B1YLK ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工 09497706
BVASKAC-B1YLK ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工 09497706
BVASKAC-B1YLK ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工 09497706
BVASKAC-B1YLK ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工 09497706
BVASKAC-B1YLK ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工 09497706
BVASKAC-B1YLK ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工 09497706

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台サイズポスター:B1材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚タイプ片面注文コード09497706品番BVASKAC-B1YLK
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能

タイプ片面面板寸法(W×H)(mm)B1横:W1030×H728材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚サイズポスター:B1材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)1030×728面板有効寸法(mm)W1014×H712
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。※個人宅への配送はできません。
※防水パックシート付ではありません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする