RS PRO キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09501881品番171-8323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ポリプロピレン製ホイールコア、トレッド: ポリウレタン、発泡、ローラーベアリング。

仕様
ホイール径 = 260mm
ホイール幅 = 75mm
ボア径 = 25mm
許容荷重 = 75kg
機能 = パンクプルーフ
軸受タイプ = ローラーベアリング
穴長さ = 74mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする