曜日別特売
VAMSAP-B2T バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502667

VAMSAP-B2T バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502667
VAMSAP-B2T バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502667
VAMSAP-B2T バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502667
VAMSAP-B2T バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502667
VAMSAP-B2T バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502667
VAMSAP-B2T バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502667
VAMSAP-B2T バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502667

バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台サイズポスター:B2注文コード09502667品番VAMSAP-B2T
参考基準価格(税別)¥13,450販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

直立で見易いシンプルなスタンド。
面板の変更もできる便利な差し替え式(片面表示のみ)

材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚(塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂シルバーサイズポスター:B2タイプ片面材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mmポスター寸法(mm)515×728面板有効寸法(mm)W499×H712
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする