※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
Bタイプ盤用キャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
500×300×120
300×200×100
300×300×100
500×300×100
300×200×120
300×300×120
500×300×120
300×200×140
300×300×140
有効深さ(mm)
88
70
68
90
88
110
108
基板寸法(縦×横)(mm)
420×220
220×120
220×220
420×220
塗装色
クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)
ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)
全16種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
09504442
品番
B12-35C
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
500×300×120
有効深さ(mm)
88
塗装色
クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)
仕様
露出形
材質
鉄
質量(kg)
9.5
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル
平面ハンドル
保護等級
IP2XD
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内用
材質(基板)
木製
扉寸法(縦×横)(mm)
454×254
基板寸法(縦×横)(mm)
420×220