曜日別特売
BPCSKD-B2K ブラックパンフレットケーススタンド看板 常磐精工 09504679

BPCSKD-B2K ブラックパンフレットケーススタンド看板 常磐精工 09504679
BPCSKD-B2K ブラックパンフレットケーススタンド看板 常磐精工 09504679
BPCSKD-B2K ブラックパンフレットケーススタンド看板 常磐精工 09504679
BPCSKD-B2K ブラックパンフレットケーススタンド看板 常磐精工 09504679
BPCSKD-B2K ブラックパンフレットケーススタンド看板 常磐精工 09504679
BPCSKD-B2K ブラックパンフレットケーススタンド看板 常磐精工 09504679
BPCSKD-B2K ブラックパンフレットケーススタンド看板 常磐精工 09504679

ブラックパンフレットケーススタンド看板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台サイズポスター:B2適合対応ウエイトアーム:片面:SKW-B注文コード09504679品番BPCSKD-B2K
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

パンフレットとポスターが一緒に展示出来るので商品やお店の販売促進に効果抜群。

適合対応ウエイトアーム:片面:SKW-B材質パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 、面板/アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚ブラックサイズポスター:B2使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)ポスター寸法(mm)515×728
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※ステイ、金具はシルバー色です。
※パンフレットケース1段に付きスライド
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする