曜日別特売

エッジ保護 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(20m)注文コード09505119品番175-2575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

RS Pro のエッジストリップは 11.2 mm で、 EPDM ゴム製です。
このストリップは、埃や湿気から保護します。
ストリップにより、シート材の優れたエッジ保護が確保されます。

仕様
長さ = 20m
幅 = 11.2mm
高さ = 10 mm
製品タイプ = エッジ保護
クランプ範囲 = 0.5 → 2mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする