曜日別特売
CSK-600×8RH ケーススタンド看板 常磐精工 09505135

CSK-600×8RH ケーススタンド看板 常磐精工 09505135
CSK-600×8RH ケーススタンド看板 常磐精工 09505135
CSK-600×8RH ケーススタンド看板 常磐精工 09505135
CSK-600×8RH ケーススタンド看板 常磐精工 09505135
CSK-600×8RH ケーススタンド看板 常磐精工 09505135
CSK-600×8RH ケーススタンド看板 常磐精工 09505135

ケーススタンド看板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台タイプ両面材質面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板4枚付属しております。適合対応ウエイトアーム:SKW-B注文コード09505135品番CSK-600×8RH
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スタンド1台の内にたくさんのパンフレットを展示できるスタンド。

適合対応ウエイトアーム:SKW-B材質面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板4枚付属しております。シルバータイプ両面材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※パンフレットケース1段に付きスライド
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする