TSA-9MB テーブルスタンド 常磐精工 09506973

TSA-9MB テーブルスタンド 常磐精工 09506973
TSA-9MB テーブルスタンド 常磐精工 09506973
TSA-9MB テーブルスタンド 常磐精工 09506973
TSA-9MB テーブルスタンド 常磐精工 09506973
TSA-9MB テーブルスタンド 常磐精工 09506973
TSA-9MB テーブルスタンド 常磐精工 09506973

テーブルスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台材質面板/アルミ複合板(黒) 、ボックス/アクリル透明2mm注文コード09506973品番TSA-9MB
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

まさにテーブル!水平面板で展示物も幅広く対応!!

材質面板/アルミ複合板(黒) 、ボックス/アクリル透明2mm質量(kg)5材質(ポール)♯400ステンレス Φ27.2 H790mm材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき20,500/税込22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする