常磐精工
テーブルスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
材質
面板/アルミ複合板(白) 、ボックス/アクリル透明2mm
注文コード
09506989
品番
TSA-9MW
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
まさにテーブル!水平面板で展示物も幅広く対応!!
材質
面板/アルミ複合板(白) 、ボックス/アクリル透明2mm
質量(kg)
5
材質(ポール)
♯400ステンレス Φ27.2 H790mm
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
20,500
/
税込
¥
22,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません