SPS-ISU-WBKC サポートサイン 車いすホワイトボード 常磐精工 09507856

SPS-ISU-WBKC サポートサイン 車いすホワイトボード 常磐精工 09507856
SPS-ISU-WBKC サポートサイン 車いすホワイトボード 常磐精工 09507856
SPS-ISU-WBKC サポートサイン 車いすホワイトボード 常磐精工 09507856
SPS-ISU-WBKC サポートサイン 車いすホワイトボード 常磐精工 09507856
SPS-ISU-WBKC サポートサイン 車いすホワイトボード 常磐精工 09507856
SPS-ISU-WBKC サポートサイン 車いすホワイトボード 常磐精工 09507856

サポートサイン 車いすホワイトボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード09507856品番SPS-ISU-WBKC
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

サポートサイン 非常搬送用 ”車いす”タイプ
看板が車いすへ、人命救助や資材運搬に役立つツールに!

仕様塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚質量(kg)18シルバータイプ下部カタログケースキャスター径(Φmm)125材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする