曜日別特売

Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
乳白
内容量1個注文コード09509563品番AJLN3LDW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ

仕様Φ30 押ボタンスイッチ 銀接点10A IP65材質AS樹脂乳白品名レンズ外形寸法(mm)Φ40×H18.5主な用途Φ40プッシュターンロック形用(AJLN3用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 破損したため
卸売・小売業

30の意味がわからず これかな?と思い注文しました。適合せず使えませんでした。結局22のスイッチASSYを購入。ボタン部分だけ使用。22のボタン部分も販売してください。絶対買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする