TNMG160404MS CA6515 チップ TNMG-MS 京セラ 09509841

TNMG160404MS CA6515 チップ TNMG-MS 京セラ 09509841
TNMG160404MS CA6515 チップ TNMG-MS 京セラ 09509841

チップ TNMG-MS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材質CA6515
内容量1箱(10個)注文コード09509841品番TNMG160404MS CA6515
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・低速~高速、仕上げ~重断続/荒加工まで、広い範囲に対応可能です。
・高い靭性を有し、耐欠損性に優れる為安定した加工が可能です。
・多様な三次元ブレーカとの組み合わせで切りくずトラブルを解決し、高速/高送り加工による加工時間の短縮が可能です。
・ステンレス鋼の連続加工
・耐磨耗性の優れた専用母材

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面トラスコ品番642-5879種別ネガ材質CA6515形状正三角形60°金色寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.81寸法R(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする