KIJIMA(キジマ)
フロントウインカーステー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09516789
品番
HD-01974
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
純正ウインカーをトリプルツリー横へ装着する為のステーです。
材質
アルミ
色
ブラック
ねじ径
M10
チューブ径(Φmm)
(インナー)49フォーク
主な適合車種
FXDL08-13Y/15-17・FXDLS・FXDWG10-17Yアンダーブラケット専用
注意
※トップブリッジに装着するとタンクとウインカーが干渉する為ご使用できません。