※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09518257
品番
300×75MTBR-TB-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,380
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(daN)
540
取付座(mm)
210×210
取付ピッチ(mm)
170×170
取付高(mm)
365
材質
ゴム
質量(g)
18500
取付穴径d(mm)
16
軸径A(mm)
30
偏芯E(mm)
75
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪