300×90MTBR-TB-H ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車 東北車輌 09518266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300×90MTBR-TB-H ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車 東北車輌 09518266
300×90MTBR-TB-H ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車 東北車輌 09518266

ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09518266品番300×90MTBR-TB-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,640

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)300許容荷重(daN)620取付座(mm)210×210取付ピッチ(mm)170×170取付高(mm)365材質ゴム質量(g)19850取付穴径d(mm)16軸径A(mm)30偏芯E(mm)75ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする