※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の 車輪のみ
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09518564
品番
200A
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
220
車輪径(Φmm)
200
車輪幅R(mm)
44
穴径d(Φmm)
20
ボス幅B1(mm)
57
材質
ゴム
ボス径B2(Φmm)
35