※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
車輪幅R(mm)
75
注文コード
09519081
品番
150×75TULB
参考基準価格(税別)
¥14,570
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
車輪幅R(mm)
75
許容荷重(kg)
720
ベアリング
#6305
穴径d(Φmm)
25
材質
ウレタン(B入)
ボス幅B1(mm)
90
ボス径B2(Φmm)
73