250×75TULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09519133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250×75TULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09519133
250×75TULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09519133

ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード09519133品番250×75TULB
参考基準価格(税別)¥32,770販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
車輪径(Φmm)250車輪幅R(mm)75許容荷重(kg)1050ベアリング#6206穴径d(Φmm)30材質ウレタン(B入)ボス幅B1(mm)90ボス径B2(Φmm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 船台車輪

マリーン用が用意してなかったのでこの商品で我慢でしたがメーカーにはあるので用意してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする