※展開時と折りたたみ時
テラモト
台車用折りたたみボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
質量(kg)
2
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09520194
品番
OT-561-602-0
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
モノタロウではこんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥
10,980
¥
12,078
税込
用途
台車の囲いボックスとして
容量(L)
240
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×760×570
材質
芯材:ダンボール、表面材:ポリエステル