曜日別特売
176-7499 RS PRO 導電性銅テープ RS PRO 09521115

RS PRO 導電性銅テープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様テープの種類 = 銅テープmm
フォイルの厚さ = 0.035mm
幅 = 19mm
長さ = 33m
導電率 = 導電性
接着強度 = 4.5 N/cm
接着材料 = 熱硬化性アクリル
引張強度 = 40N/cm
最高温度抵抗 = +155℃
EN規制に準拠 = BS EN 60454 - Part 2
注文コード09521115品番176-7499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

RS PRO 10

仕様
テープの種類 = 銅テープmm
フォイルの厚さ = 0.035mm
幅 = 19mm
長さ = 33m
導電率 = 導電性
接着強度 = 4.5 N/cm
接着材料 = 熱硬化性アクリル
引張強度 = 40N/cm
最高温度抵抗 = +155℃
EN規制に準拠 = BS EN 60454 - Part 2
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする