曜日別特売
- 平台車 ウールテックス 09521267

平台車

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)530
荷台寸法(奥行)(mm)670
耐荷重(kg)130
床面高さ(mm)95
内容量1台注文コード09521267品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

キャスター:国内一流メーカー製(ベアリング)を使用。軽い力で移動が可能、音も静か、丈夫で長持ち。

耐荷重(kg)130荷台寸法(mm)670×530床面高さ(mm)95質量(kg)約4.8車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター自在車×4個荷台寸法(幅)(mm)530材質(車輪・金具)SPHC,SWRCHRoHS指令(10物質対応)対応特性静音荷台寸法(奥行)(mm)670騒音対策あり材質(荷台)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,800/税込4,180
離島数量1につき3,800/税込4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09521267
2021-02-08
用途: 軽く動く
二葉モータース自動車・二輪車・自転車関連業

車輪が大きいので100㎞ほどの機械を載せていますがいつでも軽く動きます。

対象商品 : 09521276
2014-03-13
用途: 引越
株式会社レオ

キャスターの動きも良いです。 もうワンランク高い サイレントキャスターでなくてもこちらで十分でした
ただ、角に何も当て布が付いてないのが・・と思いますが これは何かフエルトでもつければよいかなと考えております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
床面から台車までの高さは?
回答:
約80mmとなります。
2011-10-31

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする