uni(三菱鉛筆)
油性マーカーピース詰替インク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
インク色
緑
黒
青
赤
緑
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09524715
品番
PAR-72
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
18.7
厚さ(mm)
20.0
全長(mm)
87.4
質量(g)
14.2
材質(ケース)
再生PP
再生樹脂使用率(%)
100
適合本体
PA-152TR
エコマーク認定
認定
インク色
緑
インク
油性
商品タイプ
補充用インク
エコマーク認定番号
18 112 131
繰り返し・詰め替え
対応