YKT#19 マイネームツイン サクラクレパス 09524812

マイネームツイン

(17件のレビュー)
取扱い終了
インク色あか
線の太さ
内容量1本注文コード09524812品番YKT#19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120

名前書き用の油性マーカー。
インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。

用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。インク色あか線幅(mm)細1.0・極細0.1全長(mm)137(キャップ付)質量(g)11インク油性アルコール染料タイプシングル材質(軸)PP材質(キャップ)PP材質(尾栓)大先栓/PP、小先栓/PBT材質(ペン先)細/アクリル繊維、極細/POM商品タイプ使い切り本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09524812YKT#1927261773YK#19YKT#19 マイネーム シングルタイプ サクラクレパス 27261773マイネーム シングルタイプサクラクレパス1本
99
税込109
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 色々

とても書きやすくにじみが少ないので助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 06626837
2024-06-26
用途: 社内資料作成の際
不動産業

他者のネームペンと違い、とても滑らかな書き心地で使いやすいです!今後も是非取り揃えてほしいアイテムです。よろしくお願いいたします

1が参考にしています
対象商品 : 06626837
2024-05-21
用途: A4サイズ封筒の宛名書き
KOSMAサービス業

スラスラとハッキリ書けるので、重宝します。難しい漢字の住所(宛先)もあるので、大きい封筒には大きく正確に書けるのが、良いところです。

1が参考にしています
対象商品 : 06626837
2024-01-17
用途: 事務作業に

定番中の定番です。昔から使っていますが
何の欠点もなく、毎回使用しています。

対象商品 : 06626837
2022-04-08
用途: 名前の記入、布テープ等にメモ
卸売・小売業

滲みにくく、落ちにくい。インクのかすれも少なく、使いやすいです。

対象商品 : 06626837
2022-02-04
用途: 荷札に字を書くとき

荷札などに書くとき使ってますが、マッキ―と変わらないと思います。

対象商品 : 06626837
2022-01-31
用途: 中身を記すのに
卸売・小売業

商品をビニールなどにまとめるとき、養生テープの上から中身を書くのですがすぐに乾くので作業しやすく便利です。書き味もいいです。

対象商品 : 06626837
2022-05-01
用途: 筆記用具として。
製造業

一般的なサインペンとして特に問題なく使用できてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする