曜日別特売

RS PRO タイマーリレー オンディレー 24V dc プラグイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09526085品番179-2953
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー

仕様
電源電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = プラグイン
タイマ機能の数 = オンディレー
時間範囲 = 0.1 → 3min
コンタクト数 = 2
タイマ機能の数 = シングル
接点構成 = DPDT
時間増分 = 分
電流 Max = 5A
最大電圧 = 24V dc
ターミナルタイプ = 8ピンコネクタ
幅 = 21.5mm
動作温度 Max = +55℃
遅延時間 = 0.2s
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする