曜日別特売
180-4851 RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 6kV dc RS PRO 09527659

RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 6kV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード09527659品番180-4851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します

仕様
静電容量 = 100pF
電圧 = 6kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = YP602
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5P
直径 = 8mm
抑制クラス = Class II
許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする