曜日別特売
180-5138 RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 3kV dc RS PRO 09528036

RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 3kV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード09528036品番180-5138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
静電容量 = 220pF
電圧 = 3kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = YP302
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5P
直径 = 8mm
抑制クラス = Class II
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする