RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 12 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09528158品番180-5283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
ステッピングモータのタイプ = ハイブリッド
ステップ角 = 1.8°
配線数 = 6
電源電圧 = 12 V
フレームサイズ = 56.4 x 56.4mm
軸径 = 6.35mm
許容電流値 = 420 mA
巻線配置 = ユニポーラ
シャフト長さ = 19mm
奥行き = 51mm
抵抗/フェーズ = 29Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする