BL098 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet! 09528271

BL098 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet! 09528271
BL098 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet! 09528271
BL098 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet! 09528271
BL098 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet! 09528271
BL098 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet! 09528271
BL098 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet! 09528271

be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード09528271品番BL098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮
・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能
・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現
・通常回転数ではほとんど聞こえない動作音
・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能
・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム

タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL098モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))36.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):3000RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)83.9 / 142.5( CFM )総質量(kg)0.23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする