BL094 be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 黒  BL094 be quiet! 09528289

BL094 be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 黒  BL094 be quiet! 09528289
BL094 be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 黒  BL094 be quiet! 09528289
BL094 be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 黒  BL094 be quiet! 09528289
BL094 be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 黒  BL094 be quiet! 09528289

be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL094

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード09528289品番BL094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード
・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現
・最高回転数でも非常に静かな動作音
・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現
・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション
・最大30万時間の超寿命
・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観

タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL094モーター6極ファンモーター保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):2500RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )総質量(kg)0.19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする