曜日別特売
TA126 R134a カーエアコン用ゲージマニホールド イチネンTASCO 09530604

R134a カーエアコン用ゲージマニホールド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09530604品番TA126
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。

仕様
マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン
ゲージ取付ネジ/1/8NPT
接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5
※ホースホルダ付
用途R134a、R404A用圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530604
2015-08-05
用途: エアコン修理に常時使用

ゲージは大きく見やすいが、レンズが簡単に外れすぐ壊れる。ダイヤルも簡単に外れ、値段なりの商品でした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする