182-7850 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 60, ピッチ円直径 90mm RS PRO 09534431

平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 60, ピッチ円直径 90mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09534431
品番
182-7850
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
仕様
モジュール = 1.5
歯の数 = 60
材料 = スチール
ボア内径 = 15mm
ピッチ円直径 = 90mm
ハブ径 = 60mm
フェイス幅 = 17mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする