曜日別特売
812 ポリカーボネイト コップ 千羽鶴印(エンテック) 09535102

ポリカーボネイト コップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量(mL)250
内容量1個注文コード09535102品番812
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
内容量(mL)250材質ポリカーボネイトサイズ高さ(mm)85口径(Φmm)73耐熱温度(℃)140TKG品番9-2212-1302TKG品番(2017)6-2064-0802電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする