182-7950 平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 25, ピッチ円直径 50mm RS PRO 09535350

平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 25, ピッチ円直径 50mm182-7950

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09535350
品番
182-7950
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
仕様
モジュール = 2
歯の数 = 25
材料 = Hostaform
ボア内径 = 10mm
ピッチ円直径 = 50mm
ハブ径 = 24mm
フェイス幅 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする