RS PRO DVケーブル / モニターケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09538055品番182-8886
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
コネクタ1 = VGA
コネクタ 2 = SVGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする