曜日別特売

RS PRO ICソケット 68極 SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(19個)注文コード09539060品番183-1582
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
パッケージタイプ = SMD
オス/メス = メス
極数 = 68
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
定格電流 = 1.0A
定格電圧 = 100.0 V
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする